Beli Oli 20W-60 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin)Deskripsi:ENEOS ECO 4 CYCLE SAE 10W-30 SJ/JASO MA adalah oli motor performa terbaik untuk mesin bensin 4 Tak manual. - Dapat mengurangi gesekan dan dapat digunakan dengan berbagai kondisi, mesin pun akan bekerja optimal, dan menjaga kebersihan ruang bakar dan perlindungan optimal terhadap oksidasi. - Sangat baik kinerjanya dengan sepeda motor Jepang. - Konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.
- ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli)Deskripsi:-Star-typed oil gauge._x000D_-Threaded typeatribut:
- Heat Resistant Temperature: 110°C
- Body Material: Special Transparent Polyamide (PA-T)
- Window Materials: Special Transparent Polyamide (PA-T)
- Leveling Board Materials: Aluminium (A1050P)
- Packing Materials: Nitrile Rubber (NBR)
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)Deskripsi:-By adopting heat-resistant reinforced resin and glass, excellent in heat resistance and chemical resistance._x000D_-Installation is easy. _x000D_-Screw Locking Type
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- monotaro Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Sludge in the engine oil, carbon, filtration of impurities such as metal powder.
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- VROOAM Motorcycle Oil American V-Twin Engine (Oli Motor)Deskripsi:AMERICAN V-TWIN PREMIUM MINERAL MOTORCYCLE OIL 20W-50 VROOAM American V-Twin Premium Mineral Motorcycle Engine Oil is a premium mineral multi-grade 4-Stroke V-Twin motorcycle engine oil providing ultimate performance and protection and is custom-formulated to meet the demands of V-Twin air and water-cooled engines. VROOAM Performance Additive Technology provides ultimate lubrication, prevents engine wear, keeps the engine clean, keeps the engine running smoother and cooler.atribut:
- Volume (L): 1
- HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)Deskripsi:Usage:General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)atribut:
- Material: Oil-resistant NBR rubber compound
- Working Pressure (MPa): 1.0
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)Deskripsi:-Improves sealability as this type includes a spring.-Used as a seal for rotating shaft and has a dust protector to keep out fine dust from the outside.-Uses nitrile rubber having excellent oil resistance.-For general industrial machine such as automobile, ship, train, construction machinery, and agricultural machinery, etc.
- KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)Deskripsi:-The reflector is white and you can clearly see the indication of the Japanese flag design even in slightly dark place._x000D_-The Japanese flag design type is used for high-speed machine with intense frothing of oil. ._x000D_-Driving Type_x000D_-Hinomaru Typeatribut:
- Outer Diameter: 32mm
- Thickness: 8.0mm
- Mounting Hole Diameter: 28.0mm
- Heat Resistant Temperature: 100℃
- Material: Polycarbonate (PC)
- MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Kennedy Oil Funnel Tinplate Round Rim (Corong Oli)Deskripsi:Suitable for use with petrol, oil, water etc.atribut:
- Material: Tin-plated
- Spout/Nozzle Type: Straight Rigid
- Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Deskripsi:Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.atribut:
- Color, ASTM D1500: 3
- Pour Point: -38Degrees F
- Zinc, wt %: 0.085
- Packaging: Bottle
- Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli)Deskripsi:-Hard to enter dust and dust with lid. It is with brass scissors.-The color of the handle is 4 colors, and it can be managed by type of oil.atribut:
- Capacity (L): 1
- Diameter x Height (mm): 114x210
- Nozzle Length (mm): 140
- Scale Interval (ml): 250 (however starts from 300ml)
- MOTUL Motorcycle Oil 4T 7100 Ester (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Sangat baik bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go, terutama motor gede (motor yang sporty) - Mendapatkan kenyamanan berkendara dengan perpindahan kecepatan yang halus - Tingkat perlindungan maksimal bagi gearbox (FLS > 14) - Diformulasikan dengan memenuhi standar terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dan proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh • Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik /mengurangi friksi internal) Standar/Approval - API SN. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
Daftar Harga Oli 20W-60 Terbaru November 2026
| ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin) | Rp43.900 |
| ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli) | Rp59.900 |
| NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli) | Rp9.900 |
| Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli) | Rp57.900 |
| Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin) | Rp78.900 |
| NOK Oil Seal MG Type (Sil Oli) | Rp72.900 |
| NOK Oil Seal SB2 Type (Sil Oli) | Rp31.900 |
| monotaro Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan) | Rp54.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli) | Rp89.900 |
| VROOAM Motorcycle Oil American V-Twin Engine (Oli Motor) | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103150428-1.jpg)
/4hP102636161-4.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)
/P102626270-3.jpg)
/80P102212288-2.jpg)
/hvP102419643-10.jpg)
/4mP102419166-22.jpg)
/pmP103182922-11.jpg)
/arP101000387-4.jpg)
/cpP103219457-1.jpg)
/P102022962-1.jpg)
/P102212479-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)
/P102709953-2.jpg)
%20(Level%20Oli%20Indikator)/P102626322-1.jpg)
/pdP103236913-1.jpg)
/icP102209660-3.jpg)
/P102202326-1.jpg)
/5nP102798203-2.jpg)
/o6P103236870-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)